Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 86 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Panel-Typ | LCD |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Touchscreen Technologie | Infrarot |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 20 |
| Multi-Touch | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 4000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1895 x 1066 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 218.4 cm |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Rahmenbreite | 28 mm |
| Lebensdauer des Panels | 50000 h |
| Oberflächenhärte | MoHS 7 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 60 % |
Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | Infrared |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Eingabestift | Ja |
| Anzahl der Stylus-Stifte | 2 |
Gewicht und Abmessungen | Displaybreite | 1992 mm |
| Display Tiefe | 113 mm |
| Display Höhe | 1183 mm |
| Displaygewicht | 77000 g |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 2140 mm |
| Verpackungstiefe | 280 mm |
| Verpackungshöhe | 1340 mm |
| Verpackungsvolumen | 803 cm³ |
| Paketgewicht | 100000 g |
Leistungen | Zweck | Universal |
| Miracast | Ja |
| Apple AirPlay-Unterstützung | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 20 |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 18/7 |
| Over the Air Updates (OTA) | Ja |
| Stifttyp | Passiver Stift |
| Schreibgeräte | Finger, Fist, Passiver Stift |
| HDCP | Ja |
| Open Pluggable Specification (OPS) | Ja |
Logistikdaten | Ursprungsland | China |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 85285291 |
Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 375 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Eingangsspannung | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz V |
| AC Eingangsspannung | 100 V ~ 240 V/AC V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 15 W |
| Lautsprecherimpedanz | 8 Ohm |
Computersystem | Computersystem | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Computersystem-Typ | System on Chip (SoC) |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | A53 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 3 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G51 |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android 8.0 |
Design | Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm |
| Produktfarbe | Titan |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| VESA-Halterung | Ja |
| Ausrichtung | Horizontal |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 700 x 400 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Positionierungsgenauigkeit | 1.6 mm |
| Befestigungstyp | Wand |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 3 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 7 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| RS232 | Ja |