Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann TD-1075²-S Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann TD-1075²-S Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Titan
Kindermann TD-1075²-S Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Titan
Kindermann TD-1075²-S Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Titan
Kindermann TD-1075²-S Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Titan
Kindermann TD-1075²-S Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85664046
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     3050000013
EAN/GTIN:
     4021565073571
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Mit dem Plus für Ihre Gesundheit
Die neuen Kindermann Touchdisplays sind mit der aktuellsten
Technik und Collaborationsoftware ausgestattet, um sowohl die Nutzung im Bildungs- als auch im Businessbereich möglichst optimal zu unterstützen.
Das Frontglas der Kindermann Touchscreen ist nicht nur widerstandsfähig und refl ektionsarm sondern auch antibakteriell beschichtet, so dass Bakterien wirkungsvoll abgetötet werden.
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
Miracast
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1880 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1160 mm
Paketgewicht
75000 g
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Technische Details
Verpackungsvolumen
611 cm³
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
264 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Ergonomie
Produktfarbe
Titan
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
450 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Multi-Touch
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85285291
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.518,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.698,39*
€ 3.211,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.675,64*
€ 3.184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.596,21*
€ 3.089,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.548,71*
€ 3.032,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.518,81*
€ 2.997,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
3050000012
ab € 1.217,84*
Zubehör
Kindermann
3050000014
ab € 3.531,44*
Zubehör
Kindermann
3050000011
ab € 967,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.