Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-50JXW604 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-50JXW604 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-50JXW604 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94475155
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-50JXW604
EAN/GTIN:
     5025232919888
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Der neue JXW604 zeigt alle Details in wunderschöner 4K-Auflösung, während neueste Standards wie Dolby Vision® und Dolby Atmos® für ein echtes Fernseherlebnis in bester Bild- und Tonqualität sorgen. Per Knopfdruck greifen Sie auf beliebte Internetdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, YouTube oder Twitch zu und genießen Ihre Lieblings-Serien und Filme.

Smart TV mit Zugriff auf Streamingdienste
Hauptvorteil eines Smart-TVs ist der Zugang zu einer großen Anzahl von Mediatheken und Streaming-Anbietern, die Fernsehprogramme, Filme und Musik bereitstellen, ohne dass Sie eine TV-Antenne anschließen oder einen Kabel-/Satellitendienst abonnieren müssen.
Smart-TVs lassen sich über das integrierte WLAN komfortabel mit dem Internet verbinden und bieten so eine große Auswahl an Unterhaltung. Catch-up-TV, YouTube und Videostreaming von Diensten wie Netflix oder Amazon Prime Video stehen Ihnen sofort zur Verfügung.

Dolby Vision, HDR10, HLG für Bildqualität
Durch die Unterstützung von Standards wie Dolby Vision®, HDR10 und HLG kann dieser Fernseher bei der Wiedergabe von HDR-kompatiblen Inhalten lebensechtere Farben sowie höhere Kontrast- und Helligkeitsstufen darstellen. Dolby Vision® implementiert sogar Metadaten auf einer Frame-by-Frame-Basis, was bedeutet, dass sich Informationen wie Farbe und Helligkeit dynamisch ändern, wodurch das Fernseherlebnis für Sie noch intensiver wird.

Tauchen Sie mit Dolby Atmos in die Geschichte ein
Entdecken Sie den Dolby-Unterschied - ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis das Sie in die Filme, Shows, Musik, Sport und Spiele eintauchen lässt. Hören Sie, was Sie bisher verpasst haben und genießen Sie ein unvergessliches Erlebnis. Wenn Sie es einmal in Dolby erlebt haben, werden Sie es nicht mehr missen wollen.

Funktioniert mit Hey Google
Schalten Sie Ihre JXW604-Serie mit Ihrer Stimme ein, ohne Ihre Fernbedienung zu benötigen - fragen Sie einfach Google. Sie benötigen nur ein Google Assistant-fähiges Gerät oder Smartphone für die korrekte Einrichtung.

Funktioniert mit Alexa
Mit einem Alexa-fähigen Gerät können Sie Alexa bitten, den Kanal zu wechseln, die Lautstärke zu regeln oder den Strom ein- und auszuschalten - und das alles mit Ihrer Stimme. Das ist perfekt, wenn Sie während dem Kochen fernsehen möchten oder gerade alle Hände voll zu tun haben.

Game-Modus
Sie möchten ihre Games auf dem Fernseher spielen? Kein Problem, für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis wählen Sie einfach mit der Fernbedienung den Game Mode aus. Damit werden Ihre Spielbefehle direkt und ohne Verzögerung auf den Bildschirm übertragen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, Twitch, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
71 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
98 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1130 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
697 mm
Gewicht (mit Ständer)
12500 g
Breite (ohne Standfuß)
1130 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
655 mm
Gewicht (ohne Ständer)
10000 g
Breite der Standhalterung
480 mm
Tiefe der Standhalterung
250 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Motion Interpolation Technologie
RMR (Real Motion Rate) 1200 Hz
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,47*
€ 835,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,92*
€ 830,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,91*
€ 811,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,78*
€ 789,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,93*
€ 738,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.