Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RS677N4BFD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Grau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RS677N4BFD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Grau, Edelstahl
Hisense RS677N4BFD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Grau, Edelstahl
Hisense RS677N4BFD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Grau, Edelstahl
Hisense RS677N4BFD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Grau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95244942
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RS677N4BFD
EAN/GTIN:
     6921727054906
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Bringen Sie einen Hauch amerikanischen Stils in Ihre Küche.


Platzwunder mit cooler Technik.

Mit dem coolen Side by Side-Design, für das amerikanische Kühl- und Gefriergeräte bekannt sind, ermöglicht Ihnen der Hisense RS677N4BID, der in zwei verschiedenen Energieeffizienzklassen erhältlich ist, diesen Trendlook in Ihre Küche zu bringen. Mit Total No Frost und Multi Air Flow müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Abtauen machen. Der Premium Black Inox-Look und ein LED-Display runden die stylische Optik ab.

Total No Frost

Die Total No Frost Technologie sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit Eisbildung. Lebensmittel bleiben dadurch länger frisch und nährstoffreich. Manuelles Abtauen gehört der Vergangenheit an, die Abtauung erfolgt automatisch.

Energieeffizienzklasse D

Diese Side by Side Kühl-Gefrierkombination arbeitet energiesparend in Energieeffizienzklasse D. Dies wird durch eine Kombination aus fortschrittlicher Technologie, verbesserter Isolation und einem hocheffizienten Kompressor erreicht.

Inverter Kompressor

Der Inverter Kompressor arbeitet nicht nur besonders leise, sondern auch energiesparend und ist zudem sehr langlebig.

LED-Display

Cooler Überblick in schickem Design. Das LED-Display, das von außen zugänglich ist, zeigt auf einen Blick alle wichtigen Funktionen – volle Kontrolle in der Küche.

Alle Hisense-Produkte sind standardmäßig mit einer 2-Jahres-Garantie ausgestattet, damit Sie sich auf ein Produkt verlassen können, das für eine lange Lebensdauer gebaut ist.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
334 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
NoFrost+ (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Flaschengestelle
Ja
Flaschenfach in der Tür
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
519 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
247 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
185 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
NoFrost+ (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
4
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
643 mm
Höhe
1786 mm
Gewicht
104000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
977 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
1896 mm
Paketgewicht
114000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,04*
€ 1.151,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,37*
€ 1.144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,24*
€ 1.099,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,71*
€ 1.057,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,15*
€ 989,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.