Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 0.5m HDMI HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 0.5m HDMI HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 0.5m HDMI HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9527785
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41340
EAN/GTIN:
     4002888413404
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Monitorkabel für digital angesteuerte Monitore, Projektoren, Plasma- und LCD-TVs nach dem HDMI Standard in höchster Qualität - Micro HDMI Typ D Stecker an Mini HDMI Typ A Stecker (19-polig, vergossen). - Kabel komplett geschirmt, High Speed CAT2 kompatibel. - Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps. - Unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüber. - Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Colour, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel. - Unterstützt alle 3D-Formate. - Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
41342
ab € 13,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.