Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 75WR6BE Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 75WR6BE Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB
Hisense 75WR6BE Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB
Hisense 75WR6BE Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB
Hisense 75WR6BE Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB
Hisense 75WR6BE Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB
Hisense 75WR6BE Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB
Hisense 75WR6BE Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz USB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95557243
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     75WR6BE
EAN/GTIN:
     6973172940860
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
15 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
6
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS-232 port
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Zertifizierung
CB, CE, cTUVus, CEC, FCC, ICASA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Reaktionszeit des Touch-Systems
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Farbskala
85 %
Dicke des Bildschirmglases
4 mm
Genauigkeitsberührung
±1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1886 mm
Verpackungstiefe
304 mm
Verpackungshöhe
1215 mm
Paketgewicht
61000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Stylus enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1718 mm
Höhe
1040 mm
Tiefe
102 mm
Gewicht
47500 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
RAM-Kapazität
4 GB
Grafikkarte-Familie
ARM
Grafikkarte
Mali-G51
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
350 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
DC input Spannung
5 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.709,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,44*
€ 2.257,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,34*
€ 2.241,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,06*
€ 2.161,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,70*
€ 2.105,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.709,84*
€ 2.034,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.