Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.3963-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.3963-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 911.3963-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
KS Tools 911.3963-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95680824
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3963-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
47 mm
Gewicht
34 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.