Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz TORX
>
Stecknuss Innen-Torx
>
Artikel
KS Tools 918.3885-E Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-95680857
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.3885-E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3120, ISO 1174
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Steckdosen & Steckdosen-Sets
Weitere Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Schraubendrehereinsatz Torx
,
Steckschlüsseleinsatz TORX
,
TORX-Steckschlüsseleinsatz
,
Torx Nuss
,
steckschlüsseleinsatz torx (innen) 3/8 t40
,
stecknuss innen-torx
,
3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen