Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.0999 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.0999 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.0999 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.0999 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95682918
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
ISO 1174, DIN 3121
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Material
Verchromtes Molybdän
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Höhe
25 mm
Tiefe
6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.