Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.1370-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.1370-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.1370-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
KS Tools 515.1370-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95683075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1370-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
3/4 "
Material
Verchromtes Molybdän
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
1920 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.