Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Casio FX-CG50 Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95695050
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     FX-CG50
EAN/GTIN:
     4549526600821
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Grafikrechner
Graphikrechner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Grafikrechner
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
47 Schlüssel
Einbaufähigkeit
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
188.5 mm
Höhe
18.6 mm
Gewicht
230 g
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Symbolische Schreibweise
Bruchteil, Pi, Quadratwurzel
Exakt-/Dezimal-Näherungsschalter
Ja
Konvertierung zwischen
Dezimal, Bruchteil, Prozent
Automatische Vereinfachung von Brüchen
Ja
Negationstaste
Ja
Winkel von Grad konvertieren in
Gradian, Radiant
x10n-Taste
Ja
Zertifizierung
CE, Digits
Bildschirm
Stellen
15 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
216 x 384 Pixel
Textzeilen
8 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
21
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
Flash-Speicher
16 MB
RAM-Kapazität
0.061 MB
ROM-Kapazität
16 MB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.