Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV Vega Einzelstuhl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV Vega Einzelstuhl Schwarz
VLUV Vega Einzelstuhl Schwarz
VLUV Vega Einzelstuhl Schwarz
VLUV Vega Einzelstuhl Schwarz
VLUV Vega Einzelstuhl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95912851
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     SBV-011.75BK
EAN/GTIN:
     4260534591962
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
750 mm
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC, Polyester
Oberflächenmaterial
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Abnehmbares Kissen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.