Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Nedis PASH112BKA4 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96029211
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     PASH112BKA4
EAN/GTIN:
     5412810336692
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Entsorgen Sie Briefe, Dokumente, Rechnungen und sogar Bankkarten sicher und sorgen Sie so dafür, dass Ihr Schreibtisch stets aufgeräumt ist.

In diesen leistungsstarken A4-Aktenvernichter passen bis zu 10 Liter zerkleinerter Materialien, aber er ist dennoch kompakt genug, um bequem unter Ihren oder sogar auf Ihren Schreibtisch zu passen.

Dokumente und Karten werden so vernichtet, dass es der Sicherheitsstufe DIN-P2 entspricht, nach der sie zu schwer lesbaren 6-mm-Streifen zerkleinert werden.

Der Aktenvernichter ist mit einer Rücklauftaste ausgestattet, um Papierstau schnell und einfach zu beheben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
326 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
1377 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
190 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
220 mm
Korbvolumen
10 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2.5 mm/min
Produktfarbe
Schwarz
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.