Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 334574 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 334574 Klammer/Spange
GAH-Alberts 334574 Klammer/Spange
GAH-Alberts 334574 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96101091
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkel mit rippe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
55 mm
Höhe der Halterung
70 mm
Tiefe der Halterung
70 mm
Materialdicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Stahl
Typ
Winkelhalterung
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
16
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
334581
ab € 0,49*
Ähnlich
GAH ALBERTS
334598
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.