Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 334598 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 334598 Klammer/Spange
GAH-Alberts 334598 Klammer/Spange
GAH-Alberts 334598 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96101093
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     334598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
90 mm
Höhe der Halterung
105 mm
Tiefe der Halterung
105 mm
Materialdicke
3 mm
Merkmale
Material
Stahl
Typ
Winkelhalterung
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
22
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
334574
ab € 0,33*
Ähnlich
GAH ALBERTS
334581
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.