Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 890.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 890.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß
Werma 890.400.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96603873
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.400.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
dauerleuchte werma 230v
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Paketgewicht
531 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, dauerleuchte 230v
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 8,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 85,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 32,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.54
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.55
ab € 12,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.56
ab € 12,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.58
ab € 12,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.64
ab € 9,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.65
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.67
ab € 21,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.68
ab € 17,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.75
ab € 20,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.