Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 433.400.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 433.400.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Weiß
Werma 433.400.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96609013
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     433.400.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
sirene werma
alarmsirene
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
656 g
Energie
AC Eingangsspannung
10 - 48 V
Nennstrom
0.001 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,62*
€ 360,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.430.01
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.