Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 432.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 432.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 432.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96609020
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     432.200.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
645 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.54 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.430.01
ab € 29,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.