Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PD-009 Honig- & Sirupspender 10000 ml Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PD-009 Honig- & Sirupspender 10000 ml Kunststoff, Edelstahl
Saro PD-009 Honig- & Sirupspender 10000 ml Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96655009
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     421-1020
EAN/GTIN:
     4017337421046
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Volumen (ml)
10000 ml
Tropffrei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.