Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/KTG1BBL Gaskocherplatte 395 x 530 mm 6000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/KTG1BBL Gaskocherplatte 395 x 530 mm 6000 W
Saro E7/KTG1BBL Gaskocherplatte 395 x 530 mm 6000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96655077
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1160
EAN/GTIN:
     4017337423323
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte gas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
50000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leistungen
Heizleistung
6000 W
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Kochoberfläche
395 x 530 mm
Unterstützte Positionierung
Indoor
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
270 °C
Elektrische Zündung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bratplatte, griddleplatte saro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.189,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,39*
€ 1.596,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,30*
€ 1.577,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,61*
€ 1.504,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,08*
€ 1.462,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,94*
€ 1.416,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.