Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659427 Schraube/Bolzen 245 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659427 Schraube/Bolzen 245 mm
Fischer 659427 Schraube/Bolzen 245 mm
Fischer 659427 Schraube/Bolzen 245 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96705881
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659427
EAN/GTIN:
     4048962264203
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Gewindelänge
230 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX50
Zertifizierung
ETA-12/0073
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,515*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,645*
€ 95,96755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,265*
€ 94,32535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,665*
€ 90,04135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,115*
€ 87,00685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,515*
€ 75,58285
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
659428
ab € 85,31*
Ähnlich
fischer
659430
ab € 30,26*
Ähnlich
fischer
659431
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.