Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659428 Schraube/Bolzen 270 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 659428 Schraube/Bolzen 270 mm
Fischer 659428 Schraube/Bolzen 270 mm
Fischer 659428 Schraube/Bolzen 270 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98294159
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659428
EAN/GTIN:
     4048962264210
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Gewindelänge
255 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX50
Zertifizierung
ETA-12/0073
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,10*
€ 125,069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,94*
€ 123,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,17*
€ 119,2023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,61*
€ 116,1559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,31*
€ 101,5189
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
659427
ab € 63,515*
Ähnlich
fischer
659430
ab € 30,26*
Ähnlich
fischer
659431
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.