Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 344642 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7 Zoll) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 344642 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7 Zoll) Weiß
bticino 344642 Video-Zugangssystem 17,8 cm (7 Zoll) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96874560
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     344642
EAN/GTIN:
     8005543561447
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
162 mm
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,94*
€ 454,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,83*
€ 438,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.