Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Pd Phase S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Pd Phase S
SLV Numinos Pd Phase S
SLV Numinos Pd Phase S
SLV Numinos Pd Phase S
SLV Numinos Pd Phase S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96880007
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Höhe (max)
2662 mm
Höhe Lampenschirm
162 mm
Lampenschirmdurchmesser
65 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Decken-Hakenaufhängung
Ja
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
10.42 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1100 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220 -240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 -240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004146
ab € 62,99*
Ähnlich
SLV
1004147
ab € 62,94*
Ähnlich
SLV
1004156
ab € 63,05*
Ähnlich
SLV
1004158
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.