Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51BS.30 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51BS.30 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51BS.30 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96968343
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produkttyp
Offset slugging wrench
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
30 mm
Logistikdaten
ASIN
B019H8ETQQ
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 30
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.