Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube
Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96978402
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/513,5X19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
19 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
2.6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Zink
Oberflächentyp
Glanz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05939*
€ 0,07067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05529*
€ 0,0658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.