Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube
Dresselhaus WGR 6047/001/51 Schraube
Artikel-Nr.:
     3517A-65818763
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/514,8X22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
22 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Kopfdurchmesser
9.5 mm
Kopfhöhe
3.7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Zink
Oberflächentyp
Glanz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,0572*
€ 0,0814*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0573*
€ 0,0815*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 8,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.