Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Grau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3518I-52155823
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029220/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe Tropfenform
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,93934*
€ 6,01934*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,94437*
€ 6,02437*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,0471*
€ 6,1371*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,29*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.068,33*
€ 1.178,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 6,01934*
€ 7,16301
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,93934*
€ 5,87781
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.009,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.