Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3003636L Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3003636L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3003636L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3003636L Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191068
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3003636L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge lenox bimetall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Edelstahl, Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Weitere Suchbegriffe: lenox lochsäge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,41*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.