Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3005050L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3005050L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3005050L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3005050L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191069
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3005050L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 79mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Edelstahl, Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
136 g
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,41*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.