Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3008080L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3008080L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3008080L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
LENOX ‎3008080L Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191074
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3008080L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,60*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.