Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Lochsäge
>
Artikel
LENOX 3001515L Lochsäge Bohrer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-97191121
Hersteller:
Lenox
Herst.-Nr.:
3001515L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bi-metall 24mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Sägeblätter
>
Lochsägen
Weitere Suchbegriffe:
lochsägen hss
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LENOX 3001010L Lochsäge
Lenox
3001010L
ab € 7,78*
Ähnlich
LENOX 3001616L Lochsäge
Lenox
3001616L
ab € 8,11*
Ähnlich
LENOX 3001717L Lochsäge
Lenox
3001717L
ab € 8,36*
Ähnlich
Lenox Bimetall Lochsäge, Ø 22mm 1-Stk.
Lenox
3001414L
ab € 7,73*
Ähnlich
Lochsäge SPEED SLOT® D.21mm Schnitt-T.40mm Bi-Metall LENOX
Stanley Black & Decker
3001313L
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen