Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3006666L Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191150
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3006666L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 105 mm
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 105 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,33*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.