Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3007676L Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191152
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3007676L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,55*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.