Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
LENOX ‎3008888L Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97191153
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     3008888L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,52*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779802
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.