Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U
Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U
Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U
Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U
Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U
Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN Netzwerk-Switch Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97193537
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CRS310-1G-5S-4S+IN
EAN/GTIN:
     4752224007827
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, ROHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
98DX226S
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
16 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
45 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
18 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
20 W
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
5
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.