Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 200AU360-DLR Videokonferenz-Zubehör Montageset Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 200AU360-DLR Videokonferenz-Zubehör Montageset Schwarz
AVer 200AU360-DLR Videokonferenz-Zubehör Montageset Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97290061
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     200AU360-DLR
EAN/GTIN:
     4719552126729
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
250 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
62.3 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Produkttyp
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Aver
Kompatible Produkte
VB130
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8473308000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.