| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-97338745 Herst.-Nr.: 4210201418030 EAN/GTIN: 4210201418030 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Drahtlos | Ja | Leistungen | Anzahl der Längenschritte | 39 | | Minimum Haarlänge | 0.5 mm | | Maximum Haarlänge | 20 mm | | Trimm-Arten | Spitzbart, Schnurrbart, Stoppel-Look | | Steuerung | Tasten, Drehregler | | Präzisionstrimmer | Ja | | Zweck Präzisionstrimmer | Bart | | Waschbar | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Betriebsdauer | 80 min | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Ladekontrollanzeige | Ja | Lieferumfang | Anzahl der Kämme | 2 | | Ladegerät enthalten | Ja | | Rasiermesser enthalten | Ja | | Reinigungsbürste | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |