Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81189 Gabel Tischgabel Holz 25 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 81189 Gabel Tischgabel Holz 25 Stück(e)
Papstar 81189 Gabel Tischgabel Holz 25 Stück(e)
Papstar 81189 Gabel Tischgabel Holz 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98231158
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Technische Details
Typ
Tischgabel
Material
Holz
Produktfarbe
Natürlich
Anzahl der Zinken
4
Materiallgriff
Holz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP18199
ab € 2,43*
Sonstiges
PAPSTAR
86940
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.