Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18199 Tischgabel Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gabeln, Holz "pure" 16,5 cm
Gabeln, Holz "pure" 16,5 cm
Gabeln, Holz "pure" 16,5 cm
Gabeln, Holz "pure" 16,5 cm
Gabeln, Holz "pure" 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911281994
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP18199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Technische Details
Typ
Tischgabel
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Anzahl der Zinken
4
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,168*
€ 3,168*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,27*
€ 4,16*
3 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 4,18*
2 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 4,62*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 4,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,168*
€ 3,76992
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP10085
ab € 1,93*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,47*
Sonstiges
PAPSTAR
14770
ab € 5,45*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP18200
ab € 2,18*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP18249
ab € 2,47*
Sonstiges
PAPSTAR
81189
ab € 0,80*
Sonstiges
PAPSTAR
86940
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.