Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RQ758N4SAFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 609 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RQ758N4SAFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 609 l E Schwarz
Hisense RQ758N4SAFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 609 l E Schwarz
Hisense RQ758N4SAFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 609 l E Schwarz
Hisense RQ758N4SAFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 609 l E Schwarz
Hisense RQ758N4SAFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 609 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98233115
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RQ758N4SAFE
EAN/GTIN:
     6921727062536
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
393 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Türflaschenhalterung
Ja
Antibakterielle Dichtung
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
609 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
320 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
216 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
7 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
6
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
912 mm
Tiefe
725 mm
Höhe
1785 mm
Gewicht
135000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
968 mm
Verpackungstiefe
778 mm
Verpackungshöhe
1901 mm
Paketgewicht
144000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,05*
€ 1.450,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,95*
€ 1.441,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,37*
€ 1.379,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,58*
€ 1.339,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,55*
€ 1.285,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.