Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 000099.0000 Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 000099.0000 Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 8 l
GLORIA 000099.0000 Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 8 l
GLORIA 000099.0000 Gartensprüher Kompressionsgartenspritzer 8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98285275
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000099.0000
EAN/GTIN:
     4046436029839
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Manuell
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
8 l
Effektives Volumen
8 l
Produktfarbe
Blau, Gelb
Tankmaterial
Kunststoff
Lanzenmaterial
Messing
Pumpenmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Messing
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Maximaler Druck
3 bar
Verstellbare Düse
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Geeignet für
Outdoor
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.