Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Steckdose
SLV Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98289462
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Schienensteckdose für das Hochvolt 3Phasen-Schienen-System. Die in mehreren Farbversionen verfügbare Steckdose ist für den Anschluss von Geräten der Schutzklasse I (System Schuko) bzw. der Schutzklasse II geeignet. Neben einer trägen 6,3A Sicherung verfügt die Schienensteckdose des Weiteren über eine Einspeisemöglichkeit. Bitte beachten Sie, dass sich der Weißton ab dem 01. April 2018 von RAL 9010 auf RAL 9016 (Verkehrsweiß) ändert.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
150 g
Design
Typ
Leuchtmittelfassung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
145700
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.