Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Fenda Halbschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
SLV Fenda Halbschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98301319
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
FENDA Leuchtenschirm in modernen Farben für die FENDA Basis Wandleuchte 1001272
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Canopy
Produktfarbe
Kupfer
Gehäusematerial
Textil
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Breite
230 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001272
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.