Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 114059 Gurt Ausstattungskoffer Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 114059 Gurt Ausstattungskoffer Polypropylen (PP) Schwarz
raaco 114059 Gurt Ausstattungskoffer Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98325633
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Kofferband
Schultergurt
Tragegurt
Verstellbarer Tragegurt für Compact 37, 47, 50 und 62.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
184 g
Merkmale
Geeignet für
Ausstattungskoffer
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Kompatible Produkte
Compact 37/47/50/62
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.