Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,75 0026124/100
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,75 0026124/100
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98337305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026124/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Anzahl der Kabeladern
12
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,462*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,62462* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,468*
€ 368,26692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,938*
€ 365,25622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,312*
€ 351,42128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 287,862*
€ 342,55578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,462*
€ 312,32978
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,17*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.