Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TRS 2-0913 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TRS 2-0913 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TRS 2-0913 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98378531
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TRS 2-0913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
4.5-13.2 V
Ausgangsstrom
134 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.9 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
12.1 mm
Gewicht
2.1 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,731*
€ 17,52989
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.