Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TIM 3.5-1219 Elektrischer Umwandler 3,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TIM 3.5-1219 Elektrischer Umwandler 3,5 W
Traco Power TIM 3.5-1219 Elektrischer Umwandler 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98379150
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIM 3.5-1219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3.5 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
389 mA
Ausgangsspannung
9 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
24.3 mm
Gewicht
7 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.