Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
SLV Grazia 60
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98492455
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Mit der Integration von zwei GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIPS können Sie unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie das dazugehörige und mit Aussparungen versehene GRAZIA 60 Einbauprofil, um die flexiblen LED-Strips in der gewünschten Lichtfarbtemperatur für verschiedenste professionelle Anwendungen lumenstark zu integrieren. Im hauseigenen SLV Design ist das GRAZIA 60 Profil in verschiedenen Längen mit den dazu passenden Endkappen, Längsverbindern, einem Einspeiser-Set, Montageclips wie auch verschiedenen Abdeckungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
1500 g
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: slv led streifen, led streifen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004727
ab € 64,02*
Zubehör
SLV
1004725
ab € 63,48*
Zubehör
SLV
1004723
ab € 144,55*
Zubehör
SLV
1004720
ab € 82,06*
Zubehör
SLV
1004721
ab € 82,13*
Zubehör
SLV
1004722
ab € 145,09*
Zubehör
SLV
1006134
ab € 76,11*
Zubehör
SLV
1006133
ab € 63,52*
Zubehör
SLV
1004777
ab € 43,78*
Zubehör
SLV
1004904
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.