Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Netzteil
SLV Led Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99040398
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DALI dimmbares LED Netzteil mit einer Maximalen Leistung von 60 W bei einer Spannung von 24 V.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC/DC
Max. Leistung
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
373 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
357 g
Länge (mm)
202 mm
Breite
58 mm
Höhe
30 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,45*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,85*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.